Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel-Stewart MagJack RJ45-Steckverbinder Buchse 8P8C-polig STP, Leiterplatten-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7418578
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0845-2R1T-E4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe = 8P8C
Abschirmtyp = STP
Ausrichtung = Gerade
Länge = 27.43mm
Breite = 17.25mm
Tiefe = 33.91mm
Serie = MagJack
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

Steckverbindermodule Stewart Magjack. Eine Serie von Stewart-Magjack-Steckverbindermodulen, die ein umfassendes Portfolio an integrierten Geräten mit Steckverbindern und Magneten von Bel bieten. Diese Module ermöglichen Signalaufbereitung, Unterdrückung der elektromagnetischen Störungen und Signalisolierung. Diese Vorgänge wurden früher durch mehrere (7+) diskrete Komponenten durchgeführt. Jeder eingesetzte Magjack verringert die benötigte Leiterplattenfläche um mehr als 50 % pro RJ Anschluss. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Sowohl gerade als auch rechtwinklige Ausführung verfügbar. Montageart: durchkontaktiert
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe:
8P8C
Abschirmtyp:
STP
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
27.43mm
Breite:
17.25mm
Tiefe:
33.91mm
Serie:
MagJack
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 7418578, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Bel-Stewart, 08452R1TE4, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,86*
€ 16,40*
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 16,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.