Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow 0.5 mm, 2.54 mm 10 gerade THT IC-Sockel-Adapter, - 10-polig Female SOP 10-polig Male DIP Typ Ende 1 SOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7419385
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W9583RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 10-polig
dil steckverbinder
Raster = 0.5 mm, 2.54 mm
Ende 1 = 10-polig Female SOP
Ende 2 = 10-polig Male DIP
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 10
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 10
Typ Ende 1 = SOP
Typ Ende 2 = DIP
Gender Ende 1 = Female
Gender Ende 2 = Male
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Gehäusematerial = FR4

Adapter SOP/SSOP/TSOP/TSSOP/MSOP/QSOP auf DIP. "Adaptics" zur Umwandlung verschiedener Small Outline-Gehäuse (SOP/SSOP/TSOP/TSSOP/MSOP/QSOP) in das Dual In Line Package (DIP)-Format.
Weitere Informationen:
Raster:
0.5 mm, 2.54 mm
Ende 1:
10-polig Female SOP
Ende 2:
10-polig Male DIP
Anzahl der Kontakte Ende 1:
10
Anzahl der Kontakte Ende 2:
10
Typ Ende 1:
SOP
Typ Ende 2:
DIP
Gender Ende 1:
Female
Gender Ende 2:
Male
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Gehäusematerial:
FR4
Weitere Suchbegriffe: 7419385, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, W9583RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,51*
€ 56,5369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,18*
€ 52,5742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.