| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7419417 Herst.-Nr.: W9576RC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raster = 0.5 mm, 2.54 mm Ende 1 = TSSOP 20 Ende 2 = DIP 20 Anzahl der Kontakte Ende 1 = 20 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 20 Typ Ende 1 = TSSOP Typ Ende 2 = DIP Gender Ende 1 = Female Gender Ende 2 = Male Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt Gehäusematerial = FR4
Adapter SOP/SSOP/TSOP/TSSOP/MSOP/QSOP auf DIP. "Adaptics" zur Umwandlung verschiedener Small Outline-Gehäuse (SOP/SSOP/TSOP/TSSOP/MSOP/QSOP) in das Dual In Line Package (DIP)-Format. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raster: | 0.5 mm, 2.54 mm | Ende 1: | TSSOP 20 | Ende 2: | DIP 20 | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 20 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 20 | Typ Ende 1: | TSSOP | Typ Ende 2: | DIP | Gender Ende 1: | Female | Gender Ende 2: | Male | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Nickel verzinnt | Gehäusematerial: | FR4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7419417, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, W9576RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |