Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow 0.5 mm, 2.54 mm 48 gerade THT IC-Sockel-Adapter, - 48-polig Female SOP 48-polig Male DIP Typ Ende 1 SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7419451
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W9574RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 48pol
dil steckverbinder
Raster = 0.5 mm, 2.54 mm
Ende 1 = TSSOP 48
Ende 2 = DIP 48
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 48
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 48
Typ Ende 1 = TSSOP
Typ Ende 2 = DIP
Gender Ende 1 = Female
Gender Ende 2 = Male
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Gehäusematerial = FR4

Adapter SOP/SSOP/TSOP/TSSOP/MSOP/QSOP auf DIP. "Adaptics" zur Umwandlung verschiedener Small Outline-Gehäuse (SOP/SSOP/TSOP/TSSOP/MSOP/QSOP) in das Dual In Line Package (DIP)-Format.
Weitere Informationen:
Raster:
0.5 mm, 2.54 mm
Ende 1:
TSSOP 48
Ende 2:
DIP 48
Anzahl der Kontakte Ende 1:
48
Anzahl der Kontakte Ende 2:
48
Typ Ende 1:
TSSOP
Typ Ende 2:
DIP
Gender Ende 1:
Female
Gender Ende 2:
Male
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Gehäusematerial:
FR4
Weitere Suchbegriffe: 7419451, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, W9574RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.