Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow 0.5 mm, 2.54 mm 56 gerade THT IC-Sockel-Adapter, - 56-polig Female SOP 56-polig Male DIP Typ Ende 1 SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7419460
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W9595RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Raster = 0.5 mm, 2.54 mm
Ende 1 = TSSOP 56
Ende 2 = DIP 56
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 56
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 56
Typ Ende 1 = TSSOP
Typ Ende 2 = DIP
Gender Ende 1 = Female
Gender Ende 2 = Male
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Gehäusematerial = FR4

Adapter SOP/SSOP/TSOP/TSSOP/MSOP/QSOP auf DIP. "Adaptics" zur Umwandlung verschiedener Small Outline-Gehäuse (SOP/SSOP/TSOP/TSSOP/MSOP/QSOP) in das Dual In Line Package (DIP)-Format.
Weitere Informationen:
Raster:
0.5 mm, 2.54 mm
Ende 1:
TSSOP 56
Ende 2:
DIP 56
Anzahl der Kontakte Ende 1:
56
Anzahl der Kontakte Ende 2:
56
Typ Ende 1:
TSSOP
Typ Ende 2:
DIP
Gender Ende 1:
Female
Gender Ende 2:
Male
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Gehäusematerial:
FR4
Weitere Suchbegriffe: 7419460, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, W9595RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 75 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 400 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.