| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7419549 Herst.-Nr.: W13052RC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raster = 0.5 mm, 2.54 mm Ende 1 = 24-polig Female QFN Ende 2 = 24-polig Male DIP Anzahl der Kontakte Ende 1 = 24 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 24 Typ Ende 1 = QFN Typ Ende 2 = DIP Gender Ende 1 = Female Gender Ende 2 = Male Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade
Stiftadapter QFN auf DIP. "Adaptics" zur Umwandlung von Dual-Flat No-Leads- und Quad-Flat No-Leads-Gehäuse (DFN und QFN) in das Dual In Line Package (DIP)-Format. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raster: | 0.5 mm, 2.54 mm | Ende 1: | 24-polig Female QFN | Ende 2: | 24-polig Male DIP | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 24 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 24 | Typ Ende 1: | QFN | Typ Ende 2: | DIP | Gender Ende 1: | Female | Gender Ende 2: | Male | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ic sockel 24-pol, 7419549, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, W13052RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |