| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7419717 Herst.-Nr.: WA51-1004-809-NOSKTRC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raster = 0.5 mm, 2.54 mm Ende 1 = 100-polig QFP Female Ende 2 = 100-polig PGA Male Anzahl der Kontakte Ende 1 = 100 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 100 Typ Ende 1 = QFN Typ Ende 2 = PGA Gender Ende 1 = Female Gender Ende 2 = Male Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
QFP/QFN-Sockel auf Stecker mit PGA-Sockelbelegung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raster: | 0.5 mm, 2.54 mm | Ende 1: | 100-polig QFP Female | Ende 2: | 100-polig PGA Male | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 100 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 100 | Typ Ende 1: | QFN | Typ Ende 2: | PGA | Gender Ende 1: | Female | Gender Ende 2: | Male | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Nickel verzinnt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7419717, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, WA511004809NOSKTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |