Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Widerstands-Netzwerk
>
Artikel
Bourns Serie 4300R Widerstands-Array, 5 x 1kΩ, 1.25W ±2%, Bauform SIP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7422334
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
4310R-102-102LF
EAN/GTIN:
5059043067308
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 1kΩ
Anzahl der Widerstände = 5
Gehäuse-Form = SIP
Leistung = 1.25W
Anschlussart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Spritzgegossen
Leistung je Widerstand = 0.3W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 24.99mm
Tiefe = 2.16mm
Höhe = 4.95mm
Abmessungen = 24.99 x 2.16 x 4.95mm
Serie = 4300R
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Vergossene Dickschicht-SIPs – Serie 4300R. Vergossene Dickschicht-SIPs der Serie 4300R von Bourns®, kompatibel mit automatischen Einsetzvorrichtungen. Flache Bauform sorgt für Kompatibilität mit DIPs Markierung auf kontrastreichem Hintergrund für permanente Identifikation
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Anzahl der Widerstände:
5
Gehäuse-Form:
SIP
Leistung:
1.25W
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Leistung je Widerstand:
0.3W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
24.99mm
Tiefe:
2.16mm
Höhe:
4.95mm
Abmessungen:
24.99 x 2.16 x 4.95mm
Serie:
4300R
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstands-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
7422334
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Widerstands-Arrays
,
Bourns
,
4310R102102LF
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Resistor Arrays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,85*
1 Packung enthält 5 Stück (€ 3,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen