Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
deb stoko Lime Wash Handseife, Zitrus-Duft , Kartusche, Grün, 4 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7423031
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
LIM4LTRRS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 4 l
Gebinde Typ = Kartusche
Passender Spender = DEB Reinigung Heavy 4000
Duft = Zitrus
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Grün
Handelsname = Lime Wash
Deb STOKO Handwaschpatrone für mittlere BeanspruchungDie deb STOKO 4L mittelschwere Handwaschkartusche Zitrusfrucht-Grünschaumseife verwendet eine Mischung aus milden Reinigungsmitteln, um eine Reihe von alltäglichen, tief genarteten Industriesocken wie Öl, Fett und allgemeinen Schmutz und Schmutz effektiv zu entfernen. Diese Schaumseife ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen geeignet.Eigenschaften und VorteileNatürliches, nicht scheuerndes und biologisch abbaubares Kornmeter-Scheuermittel sorgt für eine tiefe Reinigung, ohne die Haut zu beschädigen oder die Umwelt zu schädigen Scheuermittel kann leicht abgespült werden, um verstopfte Abflüsse und Rohre zu verhindern Der Limettenduft macht das Produkt angenehm zu verwenden und lässt die Haut frisch riechen Enthält Glycerin und Weizenkeimöl, das feuchtigkeitsspendend wirkt, um ein Austrocknen zu verhindern und die Haut nach dem Gebrauch glatt zu machen Formuliert für häufigen Gebrauch, um sanft zur Haut zu sein Funktioniert schnell und einfach und spült weg, um keine Rückstände auf der Haut zu hinterlassen Silikonfrei, wodurch es für den Einsatz in allen Produktionsstätten geeignet ist, in denen Lack- und Oberflächenbeschichtungsprozesse durchgeführt werden Lagerfähigkeit: 30 MonateAnwendungenFlughäfen und Transportterminals für die Anlagenwartung Bauindustrie Lebensmittelverarbeitung/-herstellung und Lebensmittelverpackung Bergbau und Gewinnung Lack- und Karosseriewerkstätten Druckindustrie Wartung und Reparatur von öffentlichen Verkehrsmitteln Straßen- und Transportbau Schiffs- und Haferbau, Schifffahrt Stahl, Maschinenbau, Metallverarbeitung und -fertigung sowie schwere Fertigung Automechaniker und Maschinenschlosser Zement-/Bauarbeiter und Biber Elektriker Bauer und Landschaftsgestalter Eindruck Arbeiter in der Metallindustrie Bergbau-/Auszugsarbeiter Maler und Lack Dachdecker Tiler und SchreinerZertifizierungenEG-Richtlinie 1223/2009
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
4 l
Gebinde Typ:
Kartusche
Passender Spender:
DEB Reinigung Heavy 4000
Duft:
Zitrus
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Grün
Handelsname:
Lime Wash
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Waschraum-Zubehör
>
Seife und Handreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
handwaschschaum deb
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
handreiniger 4l
,
7423031
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Waschraum-Zubehör
,
Seife und Handreiniger
,
DEB
,
LIM4LTRRS
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Washroom Equipment & Supplies
,
Soap & Hand Cleaners
,
SCJ Professional
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCJ Professional antibakterieller Seifenspender für die Wandmontage für 2000ml DEB Lime Wash, DEB Power Wash, DEB
SC Johnson
HVY2LDB
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen