Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
deb stoko Citrus Power Wash Handseife, Zitrus-Duft , Kartusche, Beige, 4 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7423043
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
CIT4LTRRS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 4 l
Gebinde Typ = Kartusche
Passender Spender = DEB Reinigung Heavy 4000
Duft = Zitrus
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Beige
Handelsname = Citrus Power Wash
Deb STOKO Handreiniger-Kartusche in robuster AusführungDie deb STOKO 4L Handreinigerpatrone in robuster Ausführung verfügt über Beige Schaumseife mit Zitrusfrucht. Seine leistungsfähige und vielseitige Formel entfernt effektiv eine Vielzahl von tief genarteten und schwer zu entfernenden Verschmutzungen. Diese Kartusche ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen geeignet.Eigenschaften und VorteileRapid Action Der Orange Ölauszug schneidet schnell durch die Böden, um das Händewaschen schneller und einfacher zu machen Natürlich, nicht abrasiv und biologisch abbaubar Sorgt für eine tiefe Reinigung, ohne die Haut zu beschädigen oder die Umwelt zu schädigen Angenehm zu verwenden und lässt die Haut frisch riechen Enthält Jojobaöl und Weizenkeimöl, eine Quelle von Vitamin E, um die Haut nach der Anwendung glatt und fest zu halten Lagerfähigkeit von mindestens 30 Monaten Für den Einsatz mit Deb Cleanse-SpendernAnwendungenFlughäfen und Transportterminals für die Anlagenwartung Bauindustrie Lebensmittelverarbeitung/-herstellung und Lebensmittelverpackung Bergbau und Gewinnung Lack- und Karosseriewerkstätten Druckindustrie Wartung und Reparatur von öffentlichen Verkehrsmitteln Straßen- und Transportbau Schiffs- und Bootsbau und Schifffahrt Stahl, Technik, Metallbearbeitung und -fertigung Schwere Fertigung Automechaniker und Maschinenschlosser Zement-/Bauarbeiter und Biber Elektriker Bauer und Landschaftsgestalter Eindruck Arbeiter in der Metallindustrie Bergbau-/Auszugsarbeiter Maler und Lack Dachdecker Tiler und SchreinerZertifizierungenUL 2784-Zulassung Toxikologisch zugelassen
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
4 l
Gebinde Typ:
Kartusche
Passender Spender:
DEB Reinigung Heavy 4000
Duft:
Zitrus
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Beige
Handelsname:
Citrus Power Wash
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Waschraum-Zubehör
>
Seife und Handreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
handwaschschaum deb
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
handreiniger 4l
,
7423043
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Waschraum-Zubehör
,
Seife und Handreiniger
,
DEB
,
CIT4LTRRS
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Washroom Equipment & Supplies
,
Soap & Hand Cleaners
,
SCJ Professional
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCJ Professional antibakterieller Seifenspender für die Wandmontage für 2000ml DEB Lime Wash, DEB Power Wash, DEB
SC Johnson
HVY2LDB
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen