Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCJ Professional antibakterieller Seifenspender für die Wandmontage für 1L Aquaress, DEB Dufttherapie, DEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCJ Professional antibakterieller Seifenspender für die Wandmontage für 1L Aquaress, DEB Dufttherapie, DEB
SCJ Professional antibakterieller Seifenspender für die Wandmontage für 1L Aquaress, DEB Dufttherapie, DEB
Artikel-Nr.:
     108EL-7423065
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     LGT1LDS
EAN/GTIN:
     5010424043434
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Automatisch/Manuell = Manuell
Kompatible Patronen = Aquaress, DEB Dufttherapie, DEB Schaumreiniger
Farbe = Weiß/Blau
Wandmontage = Ja
Anti-Bakteriell = Ja
Handelsname = 1L Foam & Lotion Hand Wash White Dispenser
Patronengröße = 1L

Deb Cleanse Spender. Eine Serie aus geschlossenen, abgedichteten Patronenspendern für den Einsatz mit allen Produkten im Deb Skin Care System Alle Deb Spender der globalen Serie sind BioCote® geschützt. BioCote® ist ein antimikrobielles Mittel auf Silberbasis, das in den Spender integriert ist und das Wachstum von Bakterien und Schimmel verhindert BioCote® nutzt sich nicht mit der Zeit ab, wodurch es über die Lebensdauer des Spenders effektiv bleibt Garantiert für die gesamte Lebensdauer Spender werden aus robusten Kunststoffbauteilen konstruiert, die für Umgebungen mit hoher Nutzungsfrequenz konzipiert und gründlich getestet werden. Hygienisch, kein Lufteintritt während der Benutzung Schützt Produkt vor den Einflüssen der äußeren Umgebung, wodurch das Risiko der Kreuzkontamination minimiert wird. Stellt sicher, dass jedes Mal "frisches" Produkt abgegeben wird Jede Patrone verfügt über eine Ultraschall-geschweißte Spenderpumpe, die nicht tropft oder verstopft, was saubere Waschbecken, Böden oder Wände gewährleistet Patronen sind dafür konzipiert, beim Einsatz zusammengedrückt zu werden, damit das gesamte Produkt verwendet wird Liefert eine präzise, abgemessene Dosis für günstigste Kosten im Einsatz Die Wandmontageeinheiten lassen sich günstig positionieren, wenn ein Hautschutz erforderlich ist, z. B. über einem Waschbecken in einem Toilettenraum oder im Hauptarbeitsbereich Spender sind verriegelbar, um unbefugten Zugriff zu verhindern, wodurch absichtliche Produktverunreinigung oder Diebstahl des enthaltenen Produkts verhindert wird Leichte Drucktastenverwendung
Weitere Informationen:
Automatisch/Manuell:
Manuell
Kompatible Patronen:
Aquaress, DEB Dufttherapie, DEB Schaumreiniger
Farbe:
Weiß/Blau
Wandmontage:
Ja
Anti-Bakteriell:
Ja
Handelsname:
1L Foam & Lotion Hand Wash White Dispenser
Patronengröße:
1L
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender, 7423065, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, SCJ Professional, LGT1LDS, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap Dispensers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,32*
€ 19,22*
60 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 16,46*
€ 22,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 19,27*
€ 27,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,58*
€ 27,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
AZU1LRS
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.