Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XY2-CE Seilzugschalter 2 Schließer/2 Öffner 50m Rechts IP 65 4P-polig Preventa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telemecanique Sensors XY2-CE Seilzugschalter 2 Schließer/2 Öffner 50m Rechts IP 65 4P-polig Preventa
Telemecanique Sensors XY2-CE Seilzugschalter 2 Schließer/2 Öffner 50m Rechts IP 65 4P-polig Preventa
Telemecanique Sensors XY2-CE Seilzugschalter 2 Schließer/2 Öffner 50m Rechts IP 65 4P-polig Preventa
Artikel-Nr.:
     108EL-7423829
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE1A296
EAN/GTIN:
     3389110319279
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
Kabellänge = 50m
Einbaulage = Rechts
IP Schutzart = IP 65
Anzahl der Pole = 4P
Serie = XY2-CE
Bereich = Preventa
Länge = 142mm
Breite = 229mm
Tiefe = 105mm
Wechselspannung max. = 240V

EN/ISO 13850:2006. Der Schalter XY2 CB darf nicht verwendet werden, wenn die Anlage eine abgewinkelte Installation des Auslösedrahts erfordert; mit dem XY2 CE ist dies möglich. In diesem Fall darf die Summe der Winkel, um die der Auslösedraht gebogen wird, 180° nicht überschreiten. Not-Aus-Seilzugschalter XY2CE ; XY2CB, Telemecanique. Diese Not-Aus-Auslösedrahtschalter wurden entwickelt, um das Verletzungsrisiko für Personen und Schäden an Maschinen oder Produktionserzeugnissen zu verringern. Sie können von einem Menschen mit einer einzigen Bewegung ausgelöst werden, wenn eine normale Not-Aus-Funktion nicht zur Verfügung steht, und lösen auch aus, falls der Auslösedraht reißt. Die Schalter verfügen über Zwangsöffnungskontakte, wobei das Auslösen des Schalters durch Zwangsbetätigung erfolgt. Der Schalter rastet in ausgelöster Stellung (Öffner-Sicherheitskontakte offen). Der Schließerkontakt dient lediglich zur Signalisierung. Einschließlich Rückstelltaste, mit der die Sicherheitskontakte wieder geschlossen werden. Das erneute Anlaufen der Maschine darf nur durch manuelle Betätigung eines Steuergeräts innerhalb des Startstromkreises der Maschine erfolgen, der sich in einiger Entfernung zum Auslösedrahtschalter befindet. Empfohlener Abstand zwischen Kabelhaltern beträgt 15 m. (Für XY2-CB30 wird ein Abstand von 20 m empfohlen.) Der XY2 CE1A296 wird mit einer Meldeleuchte (direkte Versorgung) geliefert.
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
Kabellänge:
50m
Einbaulage:
Rechts
IP Schutzart:
IP 65
Anzahl der Pole:
4P
Serie:
XY2-CE
Bereich:
Preventa
Länge:
142mm
Breite:
229mm
Tiefe:
105mm
Wechselspannung max.:
240V
Weitere Suchbegriffe: seilzugschalter 2ö/2s, mechanischer sicherheitsschalter, seilzugschalter telemecanique, 7423829, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Telemecanique Sensors, XY2CE1A296, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 224,09*
€ 246,92*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,50*
€ 249,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,14*
€ 301,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 271,35*
€ 305,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 283,32*
€ 309,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,98*
€ 364,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.