| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7424490 Herst.-Nr.: 7424490 EAN/GTIN: 5056112114758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = 3-polig, XLR Steckverbinder 2 = 3-polig, XLR Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1m Mantelfarbe = Rot Außenmantelmaterial = PVC
XLR-Kabelkomponenten. Diese XLR-Kabelkomponenten von RS Pro sind ideal für den Einsatz in professionellen Audio-, Video- und Bühnenbeleuchtungsgeräten. Sie werden verwendet, um ein ausgewogenes Audiosignal an das Mikrofon oder andere Ausgangs-Musikgeräte zu übertragen und zu liefern, so dass der endgültige Audioton weniger unerwünschte Geräusche von äußeren elektrischen Störungen aufweist. Diese Kabelkomponenten von XLR-Buchse auf XLR-Stecker verfügen standardmäßig über 3 Stifte und einen Rundsteckverbinder. Stift 1 ist mit der Abschirmung des Kabels verbunden, um eine Erdung zu gewährleisten, während die Stifte 2 und 3 den tatsächlichen Klang selbst tragen. Dieses RS Pro Kabel hat eine XLR-Buchse an einem Ende und einen XLR-Stecker am anderen Ende Diese Kabel sind in einer Vielzahl von verschiedenen Mantelfarben und in verschiedenen Längen erhältlich, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile. • Diese XLR-Kabel sind in einer Vielzahl von verschiedenen Farben erhältlich • Audio-Video-Kabelkomponenten mit unterschiedlicher Länge für mehr Komfort erhältlich • Top-qualität-Audio-Ausgangskabelkomponenten • Steckverbinder A XLR-Buchse auf Steckverbinder B XLR-Stecker. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | 3-polig, XLR | Steckverbinder 2: | 3-polig, XLR | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 1m | Mantelfarbe: | Rot | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: xlr kabel rs pro, 7424490, Kabel und Drähte, AV-Kabel, XLR-Kabel, RS PRO, SVC675S0131MRSCG, Cables & Wires, AV Cables, XLR Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |