Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA Dünnschicht SMD-Widerstand 13.7kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ERA Dünnschicht SMD-Widerstand 13.7kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-7425052
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1372V
EAN/GTIN:
     5059039668762
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
smd widerstand
Widerstand = 13.7kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. 0,125 W Serie ERA 0,1 % 25 ppm - 1,02 Ω → 46,4 Ω. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
13.7kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 7425052, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6AEB1372V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,20*
€ 225,148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,65*
€ 212,5935
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 119,10*
€ 141,729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,95*
€ 135,6005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,20*
€ 121,618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.