Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IDK Druckluftschlauch Fluorpolymer Transparent, Innen-Ø 1.2mm / Außen 2mm x 12m bis 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7426550
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IDK02-100
EAN/GTIN:
     5059039816088
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 2mm
Schlauchinnendurchmesser = 1.2mm
Farbe = Transparent
Material = Fluorpolymer
Länge = 12m
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Serie = IDK
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = 40°C

Schlauchleitung zur Feuchtigkeitskontrolle der Serie IDK. Die Serie IDK von SMC ist eine Schlauchleitung zur Feuchtigkeitskontrolle. Kondensation in einem pneumatischen System führt zu einem Betriebsausfall und beeinträchtigt die Lebensdauer von pneumatischen Geräten. Die Serie IDK verhindert eine Kondensatbildung in kleinen Verteilerblöcken, pneumatischen Greifern und druckluftbetätigten Ventilen durch Diffundieren von Wasserdampf in der Rohrleitung nach außen, bevor er kondensiert. Eigenschaften und Vorteile. Verhindert eine Kondensatbildung. Aus Fluoropolymer. Geeignet für den Einsatz mit KQ2- und KJ-Armaturen. Transparent. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für den Einsatz mit kleinen Verteilerblöcken, druckluftbetätigten Ventilen und pneumatischen Greifern.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
2mm
Schlauchinnendurchmesser:
1.2mm
Farbe:
Transparent
Material:
Fluorpolymer
Länge:
12m
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Serie:
IDK
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
40°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauchleitung, druckluftschlauch smc, druckluftschlauch, pneumatikschlauch 7bar, 7426550, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, IDK02100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,61*
€ 32,01*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 24,95*
€ 32,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,65*
€ 34,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,31*
€ 38,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.