Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Schlauchleitung
>
Artikel
SMC IDK Druckluftschlauch Fluorpolymer Transparent, Innen-Ø 2.5mm / Außen 4mm x 20m bis 0,7 MPa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7426569
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
IDK04-200
EAN/GTIN:
5059039842001
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 4mm
Schlauchinnendurchmesser = 2.5mm
Farbe = Transparent
Material = Fluorpolymer
Länge = 20m
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Serie = IDK
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = 40°C
Schlauchleitung zur Feuchtigkeitskontrolle der Serie IDK. Die Serie IDK von SMC ist eine Schlauchleitung zur Feuchtigkeitskontrolle. Kondensation in einem pneumatischen System führt zu einem Betriebsausfall und beeinträchtigt die Lebensdauer von pneumatischen Geräten. Die Serie IDK verhindert eine Kondensatbildung in kleinen Verteilerblöcken, pneumatischen Greifern und druckluftbetätigten Ventilen durch Diffundieren von Wasserdampf in der Rohrleitung nach außen, bevor er kondensiert. Eigenschaften und Vorteile. Verhindert eine Kondensatbildung. Aus Fluoropolymer. Geeignet für den Einsatz mit KQ2- und KJ-Armaturen. Transparent. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für den Einsatz mit kleinen Verteilerblöcken, druckluftbetätigten Ventilen und pneumatischen Greifern.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
4mm
Schlauchinnendurchmesser:
2.5mm
Farbe:
Transparent
Material:
Fluorpolymer
Länge:
20m
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Serie:
IDK
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
40°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Druckluftrohre
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
Schlauchleitung
,
pneumatikschläuche ad 4mm smc
,
druckluftschlauch
,
druckluftschlauch smc
,
7426569
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Druckluftrohre
,
SMC
,
IDK04200
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Air Hoses
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
5 Tage
142
€ 4,90*
ab € 37,57*
€ 59,78*
Lager 955
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 47,13*
€ 60,71*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,21*
€ 71,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,46*
€ 71,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 14 mm
Legris
3000 71 00
ab € 9,83*
Zubehör
Legris Serie LF3000 Polymer Rohrclips, für 8 Rohre Ø 4mm
Legris
2097797
ab € 18,10*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,47*
Zubehör
SMC Serie TM PP Rohrclips, für 12 Rohre Ø 4mm
SMC
TM-04
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen