Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartec Endschalter, Stößel, Schließer/Öffner, IP 66, Kunststoff, 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-742726
Hersteller:
     Bartec
Herst.-Nr.:
     07-2511-1330/63
EAN/GTIN:
     4051566001334
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 7A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 250V
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 46.2mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Lebensdauer mechanisch = 2 x 1000000Cycles

II G EEx d IIC T6. PTB 00ATEX 1093X. EEx-Endschalter nach VDE 660 T200. EEx Hilfsstromschalter als Endschalter Für alle Bereiche im Maschinenbau, in denen sichere u. zuverlässige Signalgabe erforderlich ist Eingebautes Schaltglied ist ein Sprungschaltkontakt mit 2x0,3mm Öffnungsstrecke und ist als Wechsler ausgeführt Hilfsstromschalter nach VDE 0660 T200 3m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
7A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
250V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
46.2mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Lebensdauer mechanisch:
2 x 1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel, 742726, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bartec, 072511133063, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.