Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Thermostat Schließer 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO Schaltschrank-Thermostat Schließer 250 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7431290
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01116.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Schaltkontakt = Schließer
Versorgungsspannung = 250 V ac
Temperatur max. = +60 °C
Temperatur min. = 0 °C

Thermostat mit Rastscheibe Stego Compact. Kompaktthermostaten der Serie STO 011/STS 011 von Stego sind Regler mit zwei Zuständen sowie mit geringer Hysterese und hohem Schaltvermögen. Die Einstellrändelschraube besitzt eine Frostsicherungsstellung, und das Gehäuse sorgt für eine optimierte Luftzirkulation um das Bimetall herum. Der Thermostat STO 011 (Best.-Nr. ; 743-1296 743-1296 ) (Öffner) ist ein Abschalter zur Regelung von Heizgeräten. Der Thermostat STS 011 (Best.-Nr. ; 743-1290 743-1290 ) (Schließer) ist ein Einschalter zur Regelung von Filterlüftern und Wärmetauschern oder zum Schalten von Signalgeräten, wenn der Temperaturgrenzwert überschritten wurde. Schalttemperaturdifferenz 4 K (±3 K Toleranz) Sensorelement: thermostatisches Bimetall Kontakttyp: Sprungkontakt Lebensdauer: ;100000 Zyklen Max. Schaltvermögen: 250 Vac, 10 (2) A; 120 Vac, 15 (2) A; 30 Wdc bei 24 Vdc bis 72 Vdc Maximaler Einschaltstrom: 16 Aac für 10 Sek. Anschluss: 2-polige Anschlussklemme für 2,5 mm² (AWG 13), Drehmoment: max. 1 Nm Klemme für 35-mm-DIN-Schiene, EN 60715 Gehäuse: Kunststoff gemäß UL94 V-0, hellgrau Abmessungen: 70 x 33 x 42 mm Gewicht: ca. 50 g Befestigungsposition: variabel Betriebs-/Lagertemperatur: –45 °C bis +80 °C (–49 bis +176 °F) Betriebs-/Lagerfeuchtigkeit: max. 90 % RL (ohne Kondensation) Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Schaltkontakt:
Schließer
Versorgungsspannung:
250 V ac
Temperatur max.:
+60 °C
Temperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, stego schaltschrankthermostat, thermostat schaltschrank, thermostat schaltschrank hutschiene, 7431290, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, STEGO, 01116000, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Thermostats
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,15*
€ 17,65*
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 18,63*
2 Tage
19
€ 14,99*
ab € 19,38*
€ 39,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.