Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3ZM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 500 mm, NPN Ausgang, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7431325
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZM-B66T
EAN/GTIN:
     5059039390687
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Näherungsschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 100 mm → 500 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67, IP69K
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Serie = E3ZM

E3ZM-B - Reflexionslichtschranke. Die E3ZM-B-Sensoren der neuen Generation ermöglichen die konstante und zuverlässige Erkennung von PET-Flaschen (Polyethylenterephthalat), die immer transparenter und in immer unterschiedlicheren Formen auf den Markt kommen. Einfache Installation: Reflektor einmal einstellen und jede Art von PET-Flasche erkennen Gleichmäßige und zuverlässige Erkennung unter schwierigen Bedingungen Hochwertiges SUS-Gehäuse nach IP69K Beständig gegenüber den in der Lebensmittelindustrie verwendeten, starken Reinungsmitteln Eine Betriebseinstellung
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
100 mm → 500 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Serie:
E3ZM
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, omron näherungsschalter, näherungsschalter, näherungsschalter 100mm, 7431325, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, E3ZMB66T, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,31*
€ 170,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,31*
€ 176,36*
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 193,22*
Frei Haus
ab € 166,52*
€ 200,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 209,52*
€ 260,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,83*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 7,72*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 4,70*
Zubehör
Omron
E39-L44
ab € 7,13*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,27*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.