Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Bourns TC33 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1kΩ, ±25%, 0.1W, Lötauge, L. 3.8mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7432489
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
TC33X-2-102E
EAN/GTIN:
5059043747446
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.1W
Serie = TC33
Anschlussart = Lötauge
Toleranz = ±25%
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Länge = 3.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Serie TC33, 100 mW, 3 mm, offene Bauform. Bourns® TC33 Eingängiges SMD-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Standard-Rastermaß nach EIA/EIAJ entspricht der Größe 3 mm Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.1W
Serie:
TC33
Anschlussart:
Lötauge
Toleranz:
±25%
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Länge:
3.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Trimmerpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Trimmer
,
Trimmer
,
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
bourns electronics potentiometer
,
smd potentiometer
,
7432489
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Trimmerpotentiometer
,
Bourns
,
TC33X2102E
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen