Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom HSP SERIES Wärmeleitpad, 2W/m·K, Stärke 0.127mm, 55.9 x 43.2 x 0.127mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7434863
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HSP-2
EAN/GTIN:
     5059040283138
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Abmessungen = 55.9 x 43.2 x 0.127mm
Dicke = 0.127mm
Länge = 55.9mm
Breite = 43.2mm
Wärmeleitfähigkeit = 2W/m·K
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Farbe = Schwarz
Serie = HSP SERIES
Weitere Informationen:
Abmessungen:
55.9 x 43.2 x 0.127mm
Dicke:
0.127mm
Länge:
55.9mm
Breite:
43.2mm
Wärmeleitfähigkeit:
2W/m·K
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Farbe:
Schwarz
Serie:
HSP SERIES
Weitere Suchbegriffe: 7434863, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Sensata / Crydom, HSP2, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,60*
€ 12,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,08*
€ 12,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,39*
€ 11,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,12*
€ 10,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,21*
€ 8,58
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.