Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom HSP Wärmeleitpad, 2W/m·K, TIM Selbstklebend, Stärke 0.127mm, 103.9 x 73.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7434876
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HSP-5
EAN/GTIN:
     5059040283558
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Abmessungen = 103.9 x 73.7mm
Dicke = 0.127mm
Länge = 103.9mm
Breite = 73.7mm
Wärmeleitfähigkeit = 2W/m·K
Material = TIM
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Farbe = Schwarz
Betriebstemperaturbereich = -60 → +180 °C
Weitere Informationen:
Abmessungen:
103.9 x 73.7mm
Dicke:
0.127mm
Länge:
103.9mm
Breite:
73.7mm
Wärmeleitfähigkeit:
2W/m·K
Material:
TIM
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +180 °C
Weitere Suchbegriffe: 7434876, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Sensata / Crydom, HSP5, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.