Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, RH, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±20% / 100V dc, Gehäuse 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7435529
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RH221C106MA3RA3
EAN/GTIN:
     5059043744605
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 3020
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 7.62 x 5.4 x 7.5mm
Länge = 7.62mm
Tiefe = 5.4mm
Höhe = 7.5mm
Serie = RH
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie AVX RH leadframe. Die RH-Serie verwendet X7R-Kondensatoren mit hoher Energiedichte in einem Bleirahmen in "J"-Ausführung. Die Bauteilserie ist unbeschichtet und geeignet für Eingangs- oder Ausgangs-Filterkondensatoren in Hochfrequenz-DC/DC-Wandler-, Kfz-, Telekommunikations-, Industrie- und militärischen Anwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
3020
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
7.62 x 5.4 x 7.5mm
Länge:
7.62mm
Tiefe:
5.4mm
Höhe:
7.5mm
Serie:
RH
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 10µf 100v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, 7435529, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, RH221C106MA3RA3, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.