Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFM Trockene Luft, Gas Durchflussschalter 24 VDC 0.5 l/min → 25 l/min Typ Integriertes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC PFM Trockene Luft, Gas Durchflussschalter 24 VDC 0.5 l/min → 25 l/min Typ Integriertes Display
Artikel-Nr.:
     108EL-7440705
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFM725S-C6-A-W
EAN/GTIN:
     5060641254694
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Trockene Luft, Gas
Gerätetyp = Integriertes Display
Durchflussrate min. = 0.5 l/min
Durchflussrate max. = 25 l/min
Versorgungsspannung = 24 VDC
Rohrdurchmesserbereich = 6 mm
Verbindungstyp = One-Touch-Fitting
Druck max. = 750kPa
Material = PBT
Mediumtemperatur min. = 0 °C
Mediumtemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Digitaler Durchflussschalter – Serie PFM7. Die Dual-Durchflussschalter der Serie PFM von SMC sind darauf ausgelegt, die Adsorption von Microchipkomponenten im Vakuum sowie Verstopfungen in Filtern und Düsen zu erkennen. Kompakte und leichte Bauweise, geeignet für den Einsatz mit Kohlendioxid, Luft, Stickstoff und Argon. Durchflussmengenbereich: 10, 25, 50, 100 l/min Kleinste Einheit: 0,01 l/min Wiederholbarkeit: ±1 % Vollausschlag od. niedriger Fettfrei Durchfluss-Einstellventil ist integriert – weniger Leitungen und höhere Platzersparnis Ansprechzeit kann eingestellt werden
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockene Luft, Gas
Gerätetyp:
Integriertes Display
Durchflussrate min.:
0.5 l/min
Durchflussrate max.:
25 l/min
Versorgungsspannung:
24 VDC
Rohrdurchmesserbereich:
6 mm
Verbindungstyp:
One-Touch-Fitting
Druck max.:
750kPa
Material:
PBT
Mediumtemperatur min.:
0 °C
Mediumtemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchfluss-Schalter, Durchflussschalter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser smc, durchflussmengenmesser, 7440705, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFM725SC6AW, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.