Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier SLPX Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 400V dc, Ø 30mm x 30mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7441212
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     SLPX331M400E3P3
EAN/GTIN:
     5059045962205
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Leckstrom = <= 3√CV μA bei 5 min.%

Cornell-Dubilier Serie SLPX. Die Snap-In Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie SLPX von Cornell-Dubilier sind Kondensatoren in kleinen Gehäusen für allgemeine Anwendungen, die einen hohen Brummstrom und breiten Temperaturbereich bieten. Die Serie SLPX wurde entwickelt für DC-Filterungs- und Netzteil-Anwendungen, bei denen lange Lebensdauer und hohes Brummstromvermögen erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile: 3000 h Lebensdauer unter welliger Last bei Nennspannung Kleine Gehäusegröße mit hoher Kapazität Geeignet für Schaltnetzteile 10 mm Anschlussabstand Hoher Brummstrom Kostengünstig 22 mm bis 35 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Leckstrom:
<= 3√CV μA bei 5 min.%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 330 µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 7441212, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Cornell-Dubilier, SLPX331M400E3P3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 9,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,68*
€ 9,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.