Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Gehäuselüfter, 170m³/h, 24V dc, 202 x 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pfannenberg Gehäuselüfter, 170m³/h, 24V dc, 202 x 46mm
Pfannenberg Gehäuselüfter, 170m³/h, 24V dc, 202 x 46mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7444583
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PEF180 18110000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Luftdurchsatz = 170m³/h
Versorgungsspannung = 24V dc
Abmessungen = 202 x 46mm
Tiefe = 46mm
Breite = 202mm

Interne Gehäuselüfter. Eine Serie von Lüftern für die Verteilung von kühler Luft in Schaltschränken und Gehäusen. 180°-Schwenkbarkeit bietet größere Flexibilität im Gehäuse.
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
170m³/h
Versorgungsspannung:
24V dc
Abmessungen:
202 x 46mm
Tiefe:
46mm
Breite:
202mm
Weitere Suchbegriffe: 7444583, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kühlgeräte, Pfannenberg, PEF18018110000002, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Cooling Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg
FLZ530 17121000000
ab € 10,49*
Zubehör
Pfannenberg
FLZ541 17141000000
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.