Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Wellen
>
Vollwelle
>
Artikel
Omron E6B2 Inkremental Drehgeber Inkremental 600/U, 6000U/min, 5 → 24 Vdc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7445343
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
E6B2CWZ6C600PR2M
EAN/GTIN:
5059039387212
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = E6B2
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = NPN, Open Collector
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 5 → 24 Vdc
IP Schutzart = IP50
Gesamthöhe = 59mm
Schaltfrequenz = 100 kHz
Universal-Inkremental-Drehgeber. Inkrementalgeber geben eine Impulsfolge aus, die der Drehbewegung einer Achse entspricht. Die Anzahl der Drehungen kann durch Zählen der Impulse ermittelt werden. Verbesserte Zuverlässigkeit mit Schutz gegen Verpolung und Lastkurzschluss. Trägheitsmoment: max. 1 x 10−6 kg·m ;sup>2 ;/sup>; max. 3 x 10−7 kg·m ;sup>2 ;/sup> bei max. 600 P/R Außendurchmesser E6A2: 25 mm Außendurchmesser E6B2: 40 mm Außendurchmesser E6C2: 50 mm Außendurchmesser E6C3: 50 mm Außendurchmesser E6FA: 60 mm
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
E6B2
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
NPN, Open Collector
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
5 → 24 Vdc
IP Schutzart:
IP50
Gesamthöhe:
59mm
Schaltfrequenz:
100 kHz
... >
Automation
>
Sensoren
>
Bewegungssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Silberstahl
,
Silberstahl Stäbe
,
Vollwelle
,
inkrementalgeber vollwelle
,
drehgeber inkremental
,
inkrementalgeber omron
,
7445343
,
Automation
,
Sensoren
,
Bewegungssensoren
,
Omron
,
E6B2CWZ6C600PR2M
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 110,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen