| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7455753 Herst.-Nr.: 5413592-6 EAN/GTIN: 5059040611313 |
| |
|
| | |
| Adapter Typ A = BNC Adapter Typ B = BNC Gender A = Male Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = T-Abzweig Kontaktbeschichtung = Gold Länge = 33.02mm Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
TE Connectivity HF Koaxial-BNC T-Adapter. HF Koaxial-BNC-Adapter mit 50 Ohm in Jack-Stecker-Jack-Ausführung mit Zink-Nickel-Gehäuse, einem Mittelkontakt aus vergoldetem Berylliumkupfer und Dielektrikum aus Acetal. Bestellnummer ; 745-5753 745-5753 hat einen BE-CU-vergoldeten (30) ;sup>2 ;/sup> Kontakt Bestellnummer ; 782-7464 782-7464 hat einen PH-BR-vergoldeten (15) ;sup>2 ;/sup> Kontakt Weitere Informationen: | | Adapter Typ A: | BNC | Adapter Typ B: | BNC | Gender A: | Male | Gender B: | Weiblich | Impedanz: | 50Ω | Gehäuseausrichtung: | T-Abzweig | Kontaktbeschichtung: | Gold | Länge: | 33.02mm | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapter, Klinken Adapter, bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter klinke, 7455753, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, TE Connectivity, 54135926, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| | |
| |