Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
D-Sub-Hauben
>
Artikel
TE Connectivity AMPLIMITE Sub-D Gehäuse Gerade, 9-polig, Silber, Größe E, aus Polymer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7455952
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
5745854-5
EAN/GTIN:
5059040595118
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
D-Sub-Gehäusegröße = E
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = AMPLIMITE
Verriegelungsschrauben müssen separat bestellt werden. Geschirmte Steckergehäuse sind nicht für Steckergehäuse mit selbsthaltenden Muttern geeignet. D-Sub-Steckverbinder AMPLIMITE, Serie HDE, geschirmtes Steckergehäuse HDP RFI/EMI mit geradem Ausgang. Zweischalige gegen RFI/EMI abgeschirmte Steckergehäuse-Sortimente AMPLIMITE mit geradem Ausgang oder Kabelklemmen mit Abschirmungen aus Druckguss oder metallbeschichtetem Kunststoff für den Einsatz mit D-Sub-Steckverbindern der Serie HDE mit Metallgehäuse und HDP mit Metallgehäuse (nur verzinnt) für Kabelmontage. Diese zweischaligen gegen RFI/EMI abgeschirmten Steckergehäuse-Sortimente der Serie AMPLIMITE mit geradem Ausgang sind für eine Reihe von Gehäusegrößen und Kabeldurchmesser geeignet, Details siehe Tabelle. Teilnummern 5745171-x , 5745172-x , 5747173-x , 5745174-x und 5745175-x besitzen Abschirmungen aus Zinklegierung mit Glanznickel-über-Glanzkupfer-Beschichtung. Teilnummern 5745854-x , 5747099-x , 5745833-x , 5747100-x und 5748677-x besitzen Abschirmungen aus Thermoplast mit Nickel-über-Kupfer-Beschichtung. Jedes Sortiment verfügt außerdem über 4-40-Linsenkopfschrauben aus verzinktem Edelstahl, Sechskantmuttern und 4-40-Befestigungsschrauben. Best.-Nr. ; 680-9355 680-9355 wird außerdem mit 4 Tüllen geliefert. Aderendhülsen siehe Best.-Nr. ; 718-0730 718-0730 , ; 745-5791 745-5791 und ; 680-9383 680-9383 (typisch). Zweiteiliger Schnappverschluss siehe Best.-Nr. ; 450-9321 450-9321
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
D-Sub-Gehäusegröße:
E
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
AMPLIMITE
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff
,
d-sub gehäuse 9 pol
,
d-sub gehäuse
,
7455952
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
57458545
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPLIMITE Hardware 5205980-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
5205980-1
ab € 1,48*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Schnappverschluss für Sub-D Steckverbinder, 9 → 37 Kontakte
TE Connectivity
745779-2
ab € 1,29*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Schraubenhalterung für Sub-D Steckverbinder
TE Connectivity
5745647-1
ab € 5,38*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Verriegelungsblock für Sub-D Steckverbinder, 9 → 37 Kontakte
TE Connectivity
745403-8
ab € 3,12*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Verriegelungsstift für Schiebeschließmechanismus
TE Connectivity
5206514-1
ab € 2,27*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen