| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7455987 Herst.-Nr.: 788153-2 EAN/GTIN: 5059040512269 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Tafelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Crimp Schutzart = IP65 Nennstrom = 17.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 600,0 V Gehäusegröße = 11 Gehäusematerial = Thermoplast Kontaktbeschichtung = Nickel Kontaktmaterial = Kupfer°C
CPC-Steckverbinder von TE Connectivity, Serie 1, einteilig, abgedichtet. Abgedichtete einteilige Kunststoffsteckverbinder, Serie 1, aus schwarzem Thermoplast mit Zulassung gemäß UL 94V-0 mit einer vorinstallierten geklebten Außendichtung aus grauem Elastomer. Diese Serie 1 an abgedichteten Kunststoff-Rundsteckverbindern bestehen aus Rechteckflansch-Buchsen, frei hängenden Buchsen und Steckern, für Details siehe die Tabelle. Die Ausführungen mit Rechteckflansch-Buchsen der Kunststoff-Rundsteckverbinder, Serie 1, verwenden Flanschdichtungen, siehe typisch Best.-Nr. ; 362-4429 362-4429 , ; 362-4441 362-4441 und ; 362-4457 362-4457 . Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Tafelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Crimp | Schutzart: | IP65 | Nennstrom: | 17.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 600,0 V | Gehäusegröße: | 11 | Gehäusematerial: | Thermoplast | Kontaktbeschichtung: | Nickel | Kontaktmaterial: | Kupfer°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7455987, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 7881532, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,05* | € 23,75* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,71* | € 25,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 15,19* | € 26,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,13* | € 31,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,24* | € 53,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|