Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Buchse Grau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 6.3mm, Oben offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Buchse Grau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 6.3mm, Oben offen
Artikel-Nr.:
     108EL-7457078
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M7565-05
EAN/GTIN:
     5059041776509
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
harwin kurzschlussbrücke
kurzschlussbrücke 2 polig
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Grau
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 6.3mm
Breite = 5mm
Tiefe = 2.3mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ

Steckbrücken (Shunts), 2,54 mm mit offener Oberseite. Diese Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite und 2,54 mm Rastermaß von Harwin sind für die Stiftleisten der Serie M20 geeignet, siehe Best.-Nr. ; 745-7040 745-7040 (typisch) oder für SMD ; 681-2880 681-2880 (typisch) oder für rastbar ; 547-3166 547-3166 (typisch). Die offene Oberseite dieser Steckbrückenbuchsen (Shunts) ermöglicht das Einstecken von Prüfspitzen. Die Zwillingsbalkenkontakte verleihen diesen Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite eine hohe Zuverlässigkeit. Dank der kleinen Abmessung können diese Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite nebeneinander oder hintereinander gestapelt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Grau
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
6.3mm
Breite:
5mm
Tiefe:
2.3mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussstecker, 7457078, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, HARWIN, M756505, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.