Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kurzschlussstecker
>
Artikel
HARWIN Buchse Schwarz Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 6.3mm, Oben offen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7457080
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M7567-05
EAN/GTIN:
5059041709026
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
harwin kurzschlussbrücke
kurzschlussbrücke 2 polig
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Schwarz
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 6.3mm
Breite = 5mm
Tiefe = 2.3mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ
Steckbrücken (Shunts), 2,54 mm mit offener Oberseite. Diese Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite und 2,54 mm Rastermaß von Harwin sind für die Stiftleisten der Serie M20 geeignet, siehe Best.-Nr. ; 745-7040 745-7040 (typisch) oder für SMD ; 681-2880 681-2880 (typisch) oder für rastbar ; 547-3166 547-3166 (typisch). Die offene Oberseite dieser Steckbrückenbuchsen (Shunts) ermöglicht das Einstecken von Prüfspitzen. Die Zwillingsbalkenkontakte verleihen diesen Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite eine hohe Zuverlässigkeit. Dank der kleinen Abmessung können diese Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite nebeneinander oder hintereinander gestapelt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
6.3mm
Breite:
5mm
Tiefe:
2.3mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Jumper
Weitere Suchbegriffe:
kurzschlussstecker
,
7457080
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Jumper
,
HARWIN
,
M756705
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Jumpers & Shunts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Buchse Schwarz Kurzschlussbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 4.98mm, Oben offen
RS Pro
2518682
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen