Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kurzschlussstecker
>
Artikel
HARWIN Buchse Rot Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 10mm, Oben geschlossen, Ziehgriff
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7457090
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M7685-05
EAN/GTIN:
5059041772549
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Stiftleiste
harwin kurzschlussbrücke
Typ = Oben geschlossen, Ziehgriff
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Rot
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 10mm
Breite = 5mm
Tiefe = 2.4mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ
2,54-mm-Steckbrückenbuchse der Serie M20 von Harwin. Mit den oben geschlossenen 2,54-mm-Steckbrückenbuchsen oder Shunts der Serie M20 wird die integrierte Programmierung bei Platzierung auf einer zweireihigen Stiftleiste der Serie M20 ermöglicht. Die Gehäuse dieser M20-Steckbrückenbuchsen sind farbcodiert und verfügen über Griffe, mit denen sie einfach eingesetzt und entfernt werden können. Dank der kleinen Abmessung dieser Steckbrückenbuchsen oder Shunts können diese neben- oder hintereinander gestapelt werden. Diese 2,54-mm-Steckbrücken der Serie M20 bieten bis zu 300 hoch zuverlässige Mehrzweckeinsätze. Teilenummern M7681-05 bis M7683-05 haben flexible 14-mm-Griffe Teilenummern M7685-05 bis M7687-05 haben flexible 10-mm-Griffe Teilenummer M7967-05 hat einen massiven Griff
Weitere Informationen:
Typ:
Oben geschlossen, Ziehgriff
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Rot
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
10mm
Breite:
5mm
Tiefe:
2.4mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Jumper
Weitere Suchbegriffe:
kurzschlussbrücke 2 polig
,
kurzschlussstecker
,
7457090
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Jumper
,
HARWIN
,
M768505
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Jumpers & Shunts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen