Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
>
Artikel
Carel Fernsteuereinheit für Temperaturregler IR33
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7457999
Hersteller:
Carel
Herst.-Nr.:
IRTRUES000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
7457999
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Fernsteuereinheit
Zur Verwendung mit = Temperaturregler IR33
IR33 Intelligente Kühlungssteuereinheiten. Die intelligenten IR33-Kühlungssteuereinheiten sind speziell für Kühlgeräteinstalleure konzipiert, während sie die Auswahl einer Reihe von vorgeladenen Anwendungen aktivieren, wodurch es nicht mehr notwendig ist, die Parameter der Steuereinheit zu programmieren. Die Steuereinheit muss dann nur noch verdrahtet und im Panel installiert werden. Die Steuereinheiten haben bis zu 3 NTC- oder PTC-Eingänge und Versionen, die 1, 2, 3 oder 4 Relaisausgänge für die Steuereinheit des Kompressors, die aktive Entfrostung, den Verdampferlüftungsanlagenlüfter und den Hilfsausgang aufweisen. Die 4-Relais-Version enthält auch eine Echtzeituhr und HACCP-Funktion. Die Steuereinheiten sind in einem kompakten Frontplattenmontagegehäuse untergebracht und werden mit 115 bis 230 Vac betrieben. Alle Versionen können zur Überwachung und Programmierung unter Verwendung der optionalen seriellen RS-485-Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden werden. Keine Programmierung erforderlich 4 vorgeladene Konfigurationen NTC- oder PTC-Heißleiter-Tastkopf-Eingaben Bis zu 4 Relaisausgänge 16 A-Kompressorausgang Echtzeituhr und HACCP-Funktion Ir-Empfänger und -Warnsummer Betrieb mit 115 bis 230 V ac Serieller Anschluss RS-485 Schutzart IP65 Einsteck-Anschlussklemmen Frontplattenmontagesystem Zubehör: serielle RS485-Kommunikationsschnittstelle, Best.-Nr. ; 745-8005 745-8005
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Fernsteuereinheit
Zur Verwendung mit:
Temperaturregler IR33
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Carel
,
IRTRUES000
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carel DN33 PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 12 → 24 Vac, 12 → 30 Vdc, 144 x 70mm
Carel
DN33V7LR20
ab € 145,16*
Zubehör
Carel DN33 PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 24 Vac/dc, 144 x 70mm
Carel
DN33V9MR20
ab € 185,65*
Zubehör
Carel DN33 PID Temperaturregler, 2 x Relais Ausgang, 12 → 24 Vac, 12 → 30 Vdc, 144 x 70mm
Carel
DN33W7LR20
ab € 163,23*
Zubehör
Carel DN33 PID Temperaturregler, 2 x Relais Ausgang, 24 Vac/dc, 144 x 70mm
Carel
DN33W9MR20
ab € 204,70*
Zubehör
Carel IR33 PID Temperaturregler Tafelmontage, 4 x Relais Ausgang, 12 → 24 V ac, 12 → 30 V dc, 76.2 x
Carel
IR33Z7LR20
ab € 180,01*
Zubehör
Carel IR33 Zweipunkt-Temperaturregler/ Thermoelement, Typ K Eingang, 12 → 24 Vac, 76.2 x 34.2mm
Carel
IR33Y0LR00
ab € 137,86*
Zubehör
Carel IR33 Zweipunkt-Temperaturregler/ Thermoelement, Typ K Eingang, 12 → 24 Vac, 76.2 x 34.2mm
Carel
IR33C0LR00
ab € 160,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen