Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Flexibles Kupplungselement 28.5Nm 50,8mm Kreuzschlitzkupplung 0.5° 0.2mm 0.25mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7458175
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     OD32/51-AT
EAN/GTIN:
     5059040268456
Suchbegriffe:
Kreuzscheibe
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Kreuzschlitzkupplung
Größe = 50,8mm
Kupplungs-Typen = Kreuzschlitzkupplung
Nenndrehmoment = 28.5Nm
Winkelversatz = 0.5°
Axialversatz = 0.2mm
Parallelversatz = 0.25mm

Scheiben der Größe 13 sind für Klemmkupplungen nicht geeignet. Drehmomentscheiben. Nylonscheiben (elastisch) – Schwingungsdämpfend und lärmreduzierend, Acetalscheiben (spielfrei) – für präzise Anwendungen, die Spielfreiheit und höhere Drehmomente erfordern
Weitere Informationen:
Größe:
50,8mm
Kupplungs-Typen:
Kreuzschlitzkupplung
Nenndrehmoment:
28.5Nm
Winkelversatz:
0.5°
Axialversatz:
0.2mm
Parallelversatz:
0.25mm
Weitere Suchbegriffe: Oldham-Kupplung, Oldhamkupplung, Übertragungsscheibe, ruland kreuzscheibenkupplungen, oldham kupplung, 7458175, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, Ruland, OD3251AT, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 19,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 129,06*
€ 153,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 125,49*
€ 149,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 114,99*
€ 136,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 104,55*
€ 124,41
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 95,27*
€ 113,37
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.