| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7462972 Herst.-Nr.: CS1G-CPU43H EAN/GTIN: 5059039390946 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = CS1 Zur Verwendung mit = CS1 Serie Versorgungsspannung = 5 V Spannungskatagorie = 5 V Programmierbares Interface = Computer
CS1 CPU-Module. Benutzerfreundliche EntwicklungsumgebungZwei Serien von Erweiterungsracks bis zu 50 m Länge für Erweiterungen über weite Entfernungen mit bis zu 72 Einheiten und 7 RacksSteuerung von bis zu 960 Punkten mit am CPU-Rack montierten EinheitenVerbesserte Aktualisierungsleistung für Datenverbindungen, Remote E/A-Kommunikations- und Protokoll-MakrosCPU-Einheiten für große Kapazitäten für eine bessere KomponentensteuerungsleistungDas CS1-Duplex-System erhöht die Zuverlässigkeit von Anlagen und GerätenHot-Standby-System, das für den Duplexdruck mit CPU-Einheit angewendet wirdPositions-/Bewegungssteuerungseinheiten mit MECHATROLINK-II-Schnittstelle Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | CS1 | Zur Verwendung mit: | CS1 Serie | Versorgungsspannung: | 5 V | Spannungskatagorie: | 5 V | Programmierbares Interface: | Computer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7462972, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CS1GCPU43H, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 67 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.391,61* | € 1.532,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.365,55* | € 1.537,55* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.540,61* | € 1.725,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.725,21* | € 1.872,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|