| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-746324 Herst.-Nr.: KLNJ3/8-2ZRY EAN/GTIN: 5059042804713 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 9.52mm Außendurchmesser = 22.22mm Axiallager-Breite = 7.14mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahl Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 1.41kN Dynamische Traglast = 3.46kN Bohrung Typ = Parallel Axiallager-Typ = Glatt
RHP Zöllige Kugellager - Geschirmt. Geschützte Lager sind mit zwei Staubschutzdichtungen aus Metall ausgestattet, um das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern zu verhindern. Hauptsächlich für Anwendungen vorgesehen, bei denen sich der Innenring des Lagers dreht Bei Drehung des Außenrings besteht die Gefahr, dass bei hohen Drehzahlen das Fett aus dem Lager austritt. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 9.52mm | Außendurchmesser: | 22.22mm | Axiallager-Breite: | 7.14mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig geschirmt | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahl | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 1.41kN | Dynamische Traglast: | 3.46kN | Bohrung Typ: | Parallel | Axiallager-Typ: | Glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 746324, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK-RHP, KLNJ382ZRY, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| |