Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Druck G1/4 Relativ Drucksensor -1bar bis 1.6bar, Analog 4 → 20 mA, ATEX-Zulassung, für Medium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7463600
Hersteller:
Druck
Herst.-Nr.:
X5072-TB-A2-CA-H1-PA -1 to 1.6 bar G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 1.6bar
Genauigkeit = ±0,1 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Medium
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = DIN 43650 Typ A
Reaktionszeit = 10 ms
Strom max. = 20 mA
Versorgungsspannung = 7 → 28 V
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP65
Drucksensorplattform Druck UNIK. Wir stellen vor: Die Drucksensorplattform UNIK 5000 von Druck, eine Reihe von Sensorkomponenten, die sich ideal für Mess- und Steuerungslösungen eignen. Die Drucksensorplattform ermöglicht es dem Benutzer, nahtlos einen eigenen Sensor aufzubauen, der seinen präzisen Anforderungen gerecht wird. Die Drucksensorplattform UNIK 5000 bietet leistungsstarke, konfigurierbare Lösungen für die Druckmessung mit der Serie, die modulare Bauweise und schlanke Fertigungstechniken verwendet. Jede Komponente der UNIK 5000-Plattform erstellt einen kundenspezifischen Sensor, der aus den Standardkomponenten von Druck besteht. Eigenschaften und Vorteile:. Die Standardkomponenten, wenn sie geformt und gebaut sind, erzeugen einen maßgeschneiderten Sensor für den Benutzer. Das bedeutet, dass der Benutzer in der Lage ist, Sensoren schnell, effizient und einfach nach seinen eigenen Anforderungen zu produzieren Jedes UNIK 5000 ist eine maßgeschneiderte Drucksensorlösung Feldbewährte Siliziumtechnologie Große Bereiche von mbar von 70 mbar (1 psi) bis 700 bar (10.000 psi) - je nach Auswahl der Komponenten aus der Serie Komprisiert aus einem strapazierfähigen und ästhetisch ansprechenden Edelstahl Frequenzgang bis 5 kHz Hohe Überdruckfähigkeit Mehrere elektrische und Drucksteckverbinderoptionen Abhängig von den Komponenten, die zur Herstellung des Drucksensors verwendet werden, hat der UNIK 5000 eine Betriebstemperatur von -55 bis 125 °C (-67 bis 257 °F) mV, mA, Spannung und konfigurierbare Spannungsausgänge Genauigkeit bis 0,04 % Vollausschlag (FS) Beste gerade Linie (BSL). Was ist ein Drucksensor und wie funktioniert er?. Ein Drucksensor ist ein Gerät, das den ausgeübten Druck von Gasen und Flüssigkeiten in einer bestimmten Anwendung erkennt. Der Ausgang der Messung wird dann in ein elektrisches Signal umgewandelt, das die anliegende Druckmenge reflektiert.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
1.6bar
Genauigkeit:
±0,1 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Medium
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
DIN 43650 Typ A
Reaktionszeit:
10 ms
Strom max.:
20 mA
Versorgungsspannung:
7 → 28 V
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP65
... >
Automation
>
Sensoren
>
Drucksensoren
Weitere Suchbegriffe:
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
druckmeßumformer 1,6bar
,
differenzdrucksensor
,
drucksensor druck
,
7463600
,
Automation
,
Sensoren
,
Drucksensoren
,
Druck
,
X5072TBA2CAH1PA1to16barG
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,72*
€ 409,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druck DPI 611 Druckkalibrator, 20bar, 300psi, 270 x 130 x 120mm, 2kg
Druck
DPI611-13G
ab € 3.540,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen