Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony 9001K Schlüsselschalterkopf 30mm 2 Positionen Rastend IP 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony 9001K Schlüsselschalterkopf 30mm 2 Positionen Rastend IP 66
Schneider Electric Harmony 9001K Schlüsselschalterkopf 30mm 2 Positionen Rastend IP 66
Artikel-Nr.:
     108EL-7464555
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KS11K1
EAN/GTIN:
     3389118039889
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
drehschalter 2 stellungen
Serie = Harmony 9001K
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Positionenanzahl = 2
Schalterbetätigung = Rastend
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 90°
Tastenanzahl = 2
Betriebstemperatur max. = +70°C
Better World-Verifizierung = Green Premium

IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, JIS C 4520 und 852, UL 508, CSA C22-2 n° 14. Schlüsselschalter. Schlüsselschalterbediener mit Ronis-Tasten Nr. 455 oder E10-Taste Rastender oder Federrückstellungsbetrieb Alle Typen benötigen Kontaktblöcke, geeignete Kontaktblöcke siehe Best.-Nr. ; 351-3795 351-3795 .
Weitere Informationen:
Serie:
Harmony 9001K
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Positionenanzahl:
2
Schalterbetätigung:
Rastend
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
90°
Tastenanzahl:
2
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schneider electric drehschalter, 7464555, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Schlüsselschalterköpfe, Schneider Electric, 9001KS11K1, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switch Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 55,85*
€ 82,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,77*
€ 114,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
9001KA2
ab € 10,48*
Zubehör
Schneider Electric
9001KA1
ab € 14,98*
Zubehör
Schneider Electric
9001KA2G
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.