Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 300h, 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc, 2 Kont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB 1SVR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 300h, 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc, 2 Kont.
Artikel-Nr.:
     108EL-7466987
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730020R3300 CT-MVS.22S
EAN/GTIN:
     4016779851404
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.05 s → 300h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 4A
Spannung max. = 300V ac
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannung min. = 12V
Länge = 85.6mm
Verzögerungszeit = (Erholung) <80ms

Multifunktionszeitgeber Serie CT-MVS. Die Serie CT-MS umfasst eine Reihe von elektronischen Multifunktionszeitgebern aus der Serie CT-S. Sie bieten 5, 10 bzw. 11 Zeitgeberfunktionen und 10 oder 10 (x2) Zeitbereiche, die bei allen Modellen der Serie möglich sind. Alle elektronischen Zeitgeber der Serie CT-S sind mit zwei verschiedenen Anschlussklemmenausführungen erhältlich. Sie können zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Zweikammer-Käfiganschlussklemmen) und der vollständig werkzeugfreien Easy-Connect-Technologie (Steckanschlüsse) wählen. Dies wird durch ein "P" oder ein "S" am Ende der Hersteller-Teilenummer deutlich gemacht. Zeitgeberfunktionen: EIN-Verzögerung, AUS-Verzögerung mit Hilfsspannung, Impuls-EIN, Impuls-AUS mit Hilfsspannung, symmetrische EIN- und AUS-Verzögerung, Blinkstart mit EIN oder AUS, Stern-Dreieck-Umschalten mit Impuls, Impulsformer, akkumulierte EIN-Verzögerung, EIN/AUS-Funktion 10 Zeitbereiche (0,05 s → 300 h) Steuereingang mit Spannung – Entsprechende Auslösung für Start der Zeitsteuerung, Stopp/Pause der Zeitsteuerung oder Auswählen von Zeitsteuerungsfunktionen Präzise Einstellung über Bedienelemente an der Vorderseite Schraubanschlusstechnologie oder Easy-Connect-Technologie erhältlich Gehäusematerial für höchste Brandschutzklasse Werkzeuglose Montage und Demontage auf DIN-Schiene 2 Wechselkontakte (1-polige Umschalter) Breite: 22,5 mm (0,89") 3 LEDs für Statusanzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac, 24 → 48V dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.05 s → 300h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
4A
Spannung max.:
300V ac
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannung min.:
12V
Länge:
85.6mm
Verzögerungszeit:
(Erholung) <80ms
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais abb, industrierelais, 7466987, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR730020R3300CTMVS22S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,72*
€ 80,96*
€ 6,90*
ab € 58,63*
€ 81,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 71,62*
€ 89,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,56*
€ 92,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,82*
€ 99,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.