Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Zeitrelais T. 113.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Zeitrelais T. 113.4mm
ABB Zeitrelais T. 113.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7466996
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730021R2300 CT-MVS.23S
EAN/GTIN:
     4016779851411
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Tiefe = 113.4mm
Versorgungsspannung = 380 → 440 V ac

Multifunktionszeitgeber Serie CT-MVS. Die Serie CT-MS umfasst eine Reihe von elektronischen Multifunktionszeitgebern aus der Serie CT-S. Sie bieten 5, 10 bzw. 11 Zeitgeberfunktionen und 10 oder 10 (x2) Zeitbereiche, die bei allen Modellen der Serie möglich sind. Alle elektronischen Zeitgeber der Serie CT-S sind mit zwei verschiedenen Anschlussklemmenausführungen erhältlich. Sie können zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Zweikammer-Käfiganschlussklemmen) und der vollständig werkzeugfreien Easy-Connect-Technologie (Steckanschlüsse) wählen. Dies wird durch ein "P" oder ein "S" am Ende der Hersteller-Teilenummer deutlich gemacht. Zeitgeberfunktionen: EIN-Verzögerung, AUS-Verzögerung mit Hilfsspannung, Impuls-EIN, Impuls-AUS mit Hilfsspannung, symmetrische EIN- und AUS-Verzögerung, Blinkstart mit EIN oder AUS, Stern-Dreieck-Umschalten mit Impuls, Impulsformer, akkumulierte EIN-Verzögerung, EIN/AUS-Funktion 10 Zeitbereiche (0,05 s → 300 h) Steuereingang mit Spannung – Entsprechende Auslösung für Start der Zeitsteuerung, Stopp/Pause der Zeitsteuerung oder Auswählen von Zeitsteuerungsfunktionen Präzise Einstellung über Bedienelemente an der Vorderseite Schraubanschlusstechnologie oder Easy-Connect-Technologie erhältlich Gehäusematerial für höchste Brandschutzklasse Werkzeuglose Montage und Demontage auf DIN-Schiene 2 Wechselkontakte (1-polige Umschalter) Breite: 22,5 mm (0,89") 3 LEDs für Statusanzeige
Weitere Informationen:
Tiefe:
113.4mm
Versorgungsspannung:
380 → 440 V ac
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, nachlauf-relais abb, industrierelais, 7466996, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, ABB, 1SVR730021R2300CTMVS23S, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.