Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 32A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7467772
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-C32
EAN/GTIN:
     4016779609364
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
Polzahl = 3P
Strom = 32A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 88mm
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S203-C32
Better World-Produkt = Ja

Typ C, 3-polig, 6 kA – System Pro M Compact
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
32A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
88mm
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S203-C32
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, 7467772, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, S203C32, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,20*
€ 69,67*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 79,52*
€ 101,62*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 75,95*
€ 105,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS272001R0634
ab € 34,74*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0324
ab € 6,32*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,51*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,72*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,65*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,25*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0104 S203-C10
ab € 84,21*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0164 S203-C16
ab € 81,15*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.