Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 146 CTI, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 16mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7470784
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214699009E3
EAN/GTIN:
     5059040970922
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 6.5mm
Polarisiert = PolarA

Vishay 146 Serie CTI. Vishay Serie 146 CTI Aluminium SMD-Kondensatoren bieten eine hohe Temperaturbeständigkeit und niedrige Impedanz. Sie sind ladungs- und entladungsfest, und die 4-poligen und 6-poligen Ausführungen sind vibrationsfest. Die AEC-Q200-zertifizierten Kondensatoren der Serie 146 CTI von Vishay sind für Kfz-Anwendungen sowie SDM-Technologie ausgelegt, in denen das Hochtemperatur-Aufschmelzlöten angewandt wird. Zu den weiteren Anwendungen gehören Industrie, Telekommunikation, Glättung, Filterung und Pufferung. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht-massives Elektrolyt, selbstheilende SMD-Version mit Grundplatte, für bleifreies Aufschmelzlöten Ladungs- und entladungsfest, keine Spitzenstrombegrenzung Hochtemperatur-Aufschmelzlöten gemäß JEDEC J-STD-020 Vibrationsfeste, 4-polige Ausführung und 6-polige Ausführung AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
6.5mm
Polarisiert:
PolarA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 1200µf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, 7470784, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL214699009E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.