Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7500 Atemschutzmaske Klein, Halbmaske, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 7500 Atemschutzmaske Klein, Halbmaske, Blau, Grau
3M 7500 Atemschutzmaske Klein, Halbmaske, Blau, Grau
3M 7500 Atemschutzmaske Klein, Halbmaske, Blau, Grau
3M 7500 Atemschutzmaske Klein, Halbmaske, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-7471563
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7501
EAN/GTIN:
     4046719790661
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Halbmaske
Größe = Klein
Serie = 7500
Farbe = Blau, Grau

3M™ wiederverwendbare Halbmaske, Large, 7500. Bei Verwendung mit einer zugelassenen Filterkartusche oder einem zugelassenen Filter bietet die wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske 7500 von 3M Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe. Das ist besonders wichtig, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der gefährliche Gase vorhanden sind, damit Ihre Sicherheit und Gesundheit sichergestellt sind. Die Kopplung der Dual Airline-Atemschutzmaske mit den richtigen Patronen/Filtern ist äußerst wichtig. 3M gehört zu den besten, wenn es darum geht, Ihre Sicherheit und Gesundheit sicherzustellen. Diese Atemschutzmaske ist wiederverwendbar, da die Kartuschen und Filter entsorgt bzw. ausgetauscht werden können, wenn ihre Kapazitätsgrenze erreicht ist. Form. Die Atemschutzmaske 7503 verfügt über leichte Doppelfilter, die speziell an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Dank des besonderen Gurts und des Nackenträgers ist die Befestigung der Atemschutzmaske einfach. Das leichte Design macht diese wiederverwendbare Atemschutzmaske zum Liebling der Profis. Man kann sie schnell beim Wechsel zwischen sicheren und kontaminierten Bereichen auf- und absetzen. Das Cool Flow™ Ventil verringert die Wärmebildung, indem sich bildende heiße Luft und Feuchtigkeit entweichen können. Schutz. Sobald die Gurte eingestellt sind, ist das Gesichtsstück vollständig am Gesicht des Benutzers befestigt, sodass keine schädlichen Gase oder Partikel eingeatmet werden. Die 7500 bietet Vielseitigkeit für verschiedene Umgebungen und Anwendungen mit den zugelassenen Kartuschen und Filtern. Diese Atemschutzmaske und die Kartuschen/Filter schützen in Kombination vor einer Vielzahl von Gefahren bei Konzentrationen von bis zu 10 Mal der zulässigen Expositionsgrenze (PEL). Sie können jedoch mit Filtern der Serien 2000 und 5000 verwendet werden. Sie werden ganz leicht mit einer Vierteldrehung an der Gesichtsseite befestigt. Eigenschaften und Vorteile. Extrem biegsam, weiches Silikongesichtsteil: bietet außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort und eine gute Passform über eine breite Palette an Gesichtsformen und -größen. 3M™ Cool Flow™-Ventil: Das Cool Flow-Ventil verringert das Aufstauen von Wärme innerhalb der Atemschutzmaske – selbst unter heißen und feuchten Bedingungen. Langlebig: robuste Konstruktion und eine Vielzahl von Ersatzteilen. Verstellbarer Kopfgurt für gleichmäßigen, sicheren Halt. Drop-down-Funktion für einfaches Entfernen während der Pausen. 3M™-Bajonettanschluss: flexibles System für den Anschluss an eine Vielzahl von Gas-, Dampf- und Partikelfiltern von 3M™. Typische Anwendungen:. Landwirtschaft. Bau. Malen. Industrielle Wartung. Produktion. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen einer Atemschutzmaske und einem normalen Gesichtsschutz?. Atemschutzmasken ermöglichen eine höhere Filterwirkung und passen besser als Standard-Gesichtsmasken. Alle Atemschutzmasken müssen von CE/NIOSH mit einem zugewiesenen Genehmigungscode für jede Atemschutzmaske genehmigt werden – sollten Sie sich nicht sicher sein, ob es sich um eine Atemschutzmaske oder eine Standard-Gesichtsmaske handelt. Was ist eine Atemschutzmaske mit NIOSH-Zulassung?. Das NIOSH regelt die Herstellung und Prüfung von Atemschutzmasken, zusammen mit Kartuschen, Filtern und Luftsystemen. Wie lange halten Partikelfilter?. Wenn sich die Partikelfilter nach und nach zusetzen, werden sie sogar noch besser. Allerdings wird der Filter auch härter, was das Atmen erschwert. Der Benutzer stellt schließlich fest, dass das Atmen zu anstrengend wird, und muss anschließend den Filter wechseln.
Weitere Informationen:
Typ:
Halbmaske
Größe:
Klein
Serie:
7500
Farbe:
Blau, Grau
Weitere Suchbegriffe: 3 m halbmaske gr. s, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske gr. s, 7471563, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, 3M, 7501, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.