Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
Panasonic EB(A), THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7472118
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEUEB1H4R7S
EAN/GTIN:
5059039690909
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Serie = EB(A)
Serie EB(A). Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie EB, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit. Diese radialen Kondensatoren haben eine lange Lebensdauer mit einer Dauerhaltbarkeit von 5000 bis 10000 Stunden. Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Leckgleichstrom: I≤ 0,01 CV oder 3 (μA) nach 2 Minuten Anwendung von Nennspannung bei +20 °C (je nachdem, welcher Wert größer ist) Radialer Anschluss. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie EB, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Serie:
EB(A)
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Elektrolyt Kondensator THT
,
Elektrolytkondensator THT
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator tht 50v
,
elektrolyt kondensator tht
,
alu elko panasonic
,
7472118
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Panasonic
,
EEUEB1H4R7S
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,2182*
Lager 139
1 Tag
5193
5
€ 14,99*
ab € 0,0875*
€ 0,2501*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,105*
€ 0,412*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3135*
€ 0,6245*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2182*
€ 0,2597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1956*
€ 0,2328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1757*
€ 0,2091
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,1217*
€ 0,1448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,1038*
€ 0,1235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 5,455* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik
860020672008
ab € 0,0323*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR50V475M5X11 KONDENSATOR, 4.7æF, 50V, 20%
Multicomp
MCGPR50V475M5X11
ab € 0,0165*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCMHR50V475M5X7 KONDENSATOR, 4.7æF, 50V, 20%
Multicomp
MCMHR50V475M5X7
ab € 0,0212*
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm x 11mm, bis 105°C
RS Pro
7111413
ab € 5,11*
Ähnlich
RUBYCON 50YXM4R7MEFC5X11 KONDENSATOR, 4.7æF, 50V, 20%
Rubycon
50YXM4R7MEFC5X11
ab € 0,0614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen