| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-747737 Herst.-Nr.: DDR-1140ZZMTP24LY121 EAN/GTIN: 5059045815082 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 4mm Außendurchmesser = 11mm Axiallager-Breite = 4mm Kugellager = Zweireihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Edelstahl Käfigmaterial = Stahl Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 276kN Dynamische Traglast = 714N Bohrung Typ = Parallel Axiallager-Material = Martensitischer Edelstahl
Metrische und zöllige Lager - ABEC 5. Metrische und zöllige Lager von NMB, gefertigt gemäß ABEC 5. Die Lager sind für den Einsatz mit Präzisionsinstrumenten, Kurvenschreibern usw. geeignet. Sie bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl und sind in zwei Ausführungen erhältlich: Gleitlager und Flanschlager. Die metrischen und zölligen Lager kombinieren doppelte Schutzabdeckungen aus Metall, und die metrischen Gleitlager sind auch in Chromstahl erhältlich. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 4mm | Außendurchmesser: | 11mm | Axiallager-Breite: | 4mm | Kugellager: | Zweireihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig geschirmt | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Edelstahl | Käfigmaterial: | Stahl | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 276kN | Dynamische Traglast: | 714N | Bohrung Typ: | Parallel | Axiallager-Material: | Martensitischer Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 747737, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NMB, DDR1140ZZMTP24LY121, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| |