Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
USB Einbaubuchse
>
Artikel
Wurth Elektronik WR-COM USB-Steckverbinder B Buchse / 1.0A, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7480885
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
65100516121
EAN/GTIN:
5059042728002
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = WR-COM
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
USB-Leiterplattensteckverbinder von Würth. Diese Serie von USB-Leiterplattensteckverbindern von Würth umfasst verschiedene Standard-A-, Standard-B-, Mini-B- und Mikro-B-Konfigurationen mit verschiedenen Ausrichtungen sowie Doppelbuchsenkombinationen. ; 818-3342 818-3342 Typ A Zweiwege (umschaltbar) für blindes Stecken
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
WR-COM
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
7480885
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
USB Steckverbinder
,
Wurth Elektronik
,
65100516121
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
USB Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen