Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco 1:1 L Getriebe / 0,11 Nm 1000U/min, 30.5mm x 18.7mm x 30.5mm, Schaft-Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-748443
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     332.31.3
EAN/GTIN:
     5060641284042
Suchbegriffe:
L-Winkelgetriebe
T-Winkelgetriebe
Winkelgetriebe
t-winkelgetriebe
Übersetzung = 1:1
Getriebetyp = L
Abtriebsdrehmoment max. = 0,11 Nm
Schaftdurchmesser = 4mm
Gesamtlänge = 30.5mm
Gesamtbreite = 30.5mm
Gesamttiefe = 18.7mm
Geschwindigkeit max. = 1000U/min
Dauerabtriebsdrehzahl = 500 U/min

L-Winkelgetriebe. Typ 2 mit an der Bodenplatte befestigtem Getriebe aus gehärtetem Stahl und mit gehärteten Stahlwellen Typ 3 mit in der Bodenplatte eingegossenem Getriebe aus Acetal-Homopolymer, mit gehärteten Stahlwellen und mit elektrischer Trennung zwischen den Wellen Spritzgußgehäuse mit zwei angesenkten Bohrungen für konventionelle Chassismontage und Gewindeeinsatz unterhalb jeder Welle für Senkrechtmontage 1:1 Übersetzungsverhältnis Auf Lebensdauer geschmiert Zum Einsatz für Handbetrieb oder kurzzeitigen Motorantrieb mit Drehzahlen unter 500 min -1 Elektrische Trennung von Wellen und Gehäuse
Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1
Getriebetyp:
L
Abtriebsdrehmoment max.:
0,11 Nm
Schaftdurchmesser:
4mm
Gesamtlänge:
30.5mm
Gesamtbreite:
30.5mm
Gesamttiefe:
18.7mm
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Dauerabtriebsdrehzahl:
500 U/min
Weitere Suchbegriffe: 748443, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Huco, 332313, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.