Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Krokodilklemme
>
Artikel
Hirschmann Messing 9.5mm Krokodilklemme, Schwarz PP isoliert, 25A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7485489
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
932435100
EAN/GTIN:
5060641226578
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
hirschmann abgreifklemme schwarz
abgreifklemmen hirschmann
Nennstrom = 25A
Backenöffnung = 9.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Schwarz
Isoliermaterial = PP
Vollständig ummantelt. Vollständig ummantelte Abgreifklemmen, zur Aufnahme von ummantelten 4-mm-Steckern. Der maximale Durchmesser der Klemmen beträgt 11 mm.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
25A
Backenöffnung:
9.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Schwarz
Isoliermaterial:
PP
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Krokodilklemmen
Weitere Suchbegriffe:
abgreifklemme
,
7485489
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Krokodilklemmen
,
Hirschmann Test & Measurement
,
932435100
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Kontaktstift, PhBr, Schwarz, Ø 1mm, Isoliert
RS Pro
2622179
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen