Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Lager und Dichtungen
>
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
>
Lagerzubehör
>
Artikel
NSK Lagerschutzvorrichtung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-749086
Hersteller:
NSK-RHP
Herst.-Nr.:
30P
EAN/GTIN:
5059042835090
Suchbegriffe:
749086
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Lagerzubehör
Typ = Lagerschutzvorrichtung
Selbstschmierende Protektoren. Entwickelt, um den Maschinenbediener vor rotierenden Wellenenden zu schützen und gleichzeitig das Lager zu schützen. Weichstahl mit Emailbeschichtung Leicht zu entfernen durch Schraubendreher-Hebelkraft
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerschutzvorrichtung
... >
Lager und Dichtungen
>
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
>
Lagerzubehör
Weitere Suchbegriffe:
NSK-RHP
,
30P
,
Bearings & Seals
,
Rotary Bearings & Housing Units
,
Bearing Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF Kugellagerheizgerät, 230V / 100mm
SKF
729659 C
ab € 678,74*
Zubehör
SKF Spender 125 ml
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen